• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto base Vario GARANT easyFix, Modello: 1

Codice art.: 955835 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
391 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza supporto base Vario 67 mm
Larghezza supporto base Vario 67 mm
Profondità supporto base Vario 35 mm
Altezza piastra distanziatrice 50 mm
Larghezza piastra distanziatrice 62 mm
Profondità piastra distanziatrice 10 mm
Tipo di prodotto Piastra di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Codice del produttore 955835 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il supporto base Vario serve per sostenere i supporti in plastica e le guide Multifix e permette la regolazione graduale dell’angolo nell’intervallo 0 − 45°. Per il montaggio diretto a pareti e piani di lavoro. Fissaggio a pannelli forati mediante montaggio diretto alla piastra di supporto n. art. 955820 Dim. 2.

Per:

Supporto in plastica GARANT easyFix e guida Multifix.

Fornitura:

Supporto base Vario e piastra distanziatrice. Piastra di supporto n. art. 955820 Dim. 2 non compresa nella fornitura.