Portautensili GARANT easyFix 45°, ⌀ 6 mm, Profondità utile: 50mm

Codice art.: 955510 50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,53 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    2,95 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità utile 50 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto semplice
Forma gancio Gancio singolo 45°
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955510 50
copia
EAN / GTIN 4062406194956
copia
Codice del produttore 955510 50
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.