{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Serie | Tower, Z-Tower | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Larghezza | 690 mm | |
| Profondità regolabile | no | |
| Profondità | 478 mm | |
| Altezza | 30 mm | |
| Esecuzione ripiano | Smussature | |
| Smussature | rear; side; front | |
| Portata | 100 kg | |
| Tipo di prodotto | ripiano | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 955481 L | |
| EAN / GTIN | 4062406586010 | |
| Codice del produttore | 955481 L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |