• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto di segnalazione per GARANT Uni Line Wall M, Modello: GREEN

Codice art.: 955453 GREEN
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
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Wall
Altezza 220 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 103 mm
Colore verde RAL 6037
Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955453 GREEN
EAN / GTIN 4062406584627
Codice del produttore 955453 GREEN
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto di segnalazione in lamiera di acciaio per il fissaggio su GARANT Uni Line Wall n. art. 955450 e n. art. 955451 e su Cleaning Wall ESD GARANT Uni Line n. art. 972890 Dim. M.

Verniciatura:

Termoverniciato nel rispettivo colore.

Nota:

Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per supporto di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Warning:

Uso previsto
  • Piantana a doppia parete con pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati.
  • Pannelli forati 9 x 9 mm con passo da 37 mm per l’attacco di ganci e supporti easyFix nonché accessori per pannello forato.
  • Rispettare le portate massime, comprese le sovrastrutture.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non conservare né trasportare pezzi non fissati correttamente.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra gli arredamenti industriali di tipo mobile.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.