• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GARANT Uni Line Wall fisso, Modello: M

Codice art.: 955450 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie Wall
Altezza 1.920 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 600 mm
Portata 75 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Codice del produttore 955450 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Supporto di segnalazione disponibile al n. art. 955453. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per supporto di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Warning:

Uso previsto
  • Piantana a doppia parete con pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati.
  • Pannelli forati 9 x 9 mm con passo da 37 mm per l’inserimento di ganci e supporti Easyfix nonché accessori per pannello forato.
  • Rispettare le portate massime, comprese le sovrastrutture.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non conservare né trasportare pezzi non fissati correttamente.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra gli arredamenti industriali di tipo mobile.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati