Element ataşabil de etichetare pentru UNI Wall M GREEN

Cod articol: 955453 GREEN
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Wall
Înălţime 220 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 103 mm
Culoarea verde RAL 6037
Tip produs Accesoriu marcaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955453 GREEN
EAN / GTIN 4062406584627

Descriere

Execuţie:

Atașament de etichetare din tablă de oțel pentru fixarea la UNI Wall Nr. 955450 și Nr. 955451 și ESD CLEANING Wall cod 972890 ref. M.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Pictograme adecvate (diverse utilizări) pentru elemente ataşabile de etichetare, vezi la Cod 955474.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături