Označovací nástavec pro GARANT Uni Line Wall M, Typ: GREEN

Artiklové číslo: 955453 GREEN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 6037
Barevný odstín, Zelená Čistá zelená
Řada Wall
Barva Zelená
Šířka tabule 600 mm
Výška panelu 220 mm
Hloubka 103 mm
Materiál povrch Ocelový plech
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955453 GREEN
EAN / GTIN 4062406584627
Číslo výrobce 955453 GREEN
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Označovací nástavec z ocelového plechu k upevnění na GARANT Uni Line Wall č. 955450 a č. 955451 a ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall č. 972890 vel. M.

Lakování:

Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací nástavec najdete pod č. 955474.

Warning:

Stanovené použití
  • Dvoustěnný sloupek s oboustranně použitelnými děrovanými stěnami.
  • Děrované stěny 9×9 mm s mřížkou 37 mm k uchycení háků a držáků easyFix a dalšího příslušenství děrované stěny.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neskladujte ani nepřepravujte nezajištěné obrobky.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na pojízdná zařízení provozů.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.