Merkintäosa UNI Wall M GREEN

Tuote nro.: 955453 GREEN
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Wall
Korkeus 220 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 103 mm
Väri Vihreä RAL 6037
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955453 GREEN
EAN / GTIN 4062406584627

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä valmistettu merkintäosa asennettavaksi UNI Wall -seinään nro 955450 ja nro 955451 ja ESD CLEANING Wall -seinään nro 972890 koko M.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintäosaan löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin