• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per viti con intaglio, corto, Larghezza delle punte b: 4mm

Codice art.: 664201 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
527 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 4 mm
Spessore delle punte a 0,8 mm
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 82 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Codice del produttore 664201 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati, lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.

Norma:

Simile a norma DIN 5265B.