Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta, Larghezza delle punte b: 2,5mm

Codice art.: 660701 2,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
672 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 2,5 mm
Spessore delle punte a 0,4 mm
Lunghezza lama 75 mm
Lunghezza complessiva 162 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660701 2,5
EAN / GTIN 4045197951403
Codice del produttore 660701 2,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e coppie elevate. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.
A partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra.