• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 668401 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
670 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 0
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 147 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668401 0
EAN / GTIN 4045197951595
Codice del produttore 668401 0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.