set chiavi a bussola 3/8, Numero degli utensili: 37

Codice art.: 953748 37
Sconto
483,86 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 37
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 1,962 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido n. art. 952001 Dim. 953748: 1 pz.
Bussola poligonale STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637000 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Bussola esagonale STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637600 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10: cad. 1 pz.
Bussola STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637450 Dim. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: cad. 1 pz.
Bussola STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637560 Dim. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 635000 Dim. 3/8: 1 pz.
Prolunga STAHLWILLE n. art. 635400 Dim. 75; 240: cad. 1 pz.
Impugnatura a T STAHLWILLE n. art. 635700 Dim. 165: 1 pz.
Snodo cardanico STAHLWILLE n. art. 636200 Dim. 3/8: 1 pz.