Garnitura nasadnih ključeva 3/8 cola 37

Artikl br.: 953748 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Izlazni Četverokut 3/8 col
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 37
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 1,962 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene br. 952001 vel. 953748: 1 kom.
STAHLWILLE Garnitura 12-kutnih nastavaka, 3/8 cola br. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.
STAHLWILLE Garnitura 6-kutnih odvijača, 3/8 cola br. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kom.
STAHLWILLE Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola br. 637450 vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 kom.
STAHLWILLE Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola br. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX25; TX27; TX30; TX40: po 1 kom.
STAHLWILLE podesiva račna, 3/8 cola br. 635000 vel. 3/8: 1 kom.
STAHLWILLE Produžetak br. 635400 vel. 75; 240: po 1 kom.
STAHLWILLE Utični ključ s T ručicom br. 635700 vel. 165: 1 kom.
STAHLWILLE Kardanski zglob br. 636200 vel. 3/8: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi