• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

ASSORT. MOUSSE JEU DE 24 OUTILS, 3/8, Nombre d'outils: 37

Réf.: 953748 37
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 37 pc.
Largeur mousse 200 mm
Teinte, gris Gris anthracite; Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris Kontrastfarbe
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur gris
Nombre d’outils 37
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Type de produit cardan; douille tournevis; douille; rallonge; Poignées transversales
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis TORX® mâles; pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015
Réf. fabricant 953748 37
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide 952001 réf. 953748: 1 pièce
Douilles 12 pans STAHLWILLE 3/8 pouce 637000 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans STAHLWILLE 3/8 pouce 637600 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque
Douilles STAHLWILLE 3/8 pouce 637450 réf. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis STAHLWILLE 3/8 pouce 637560 réf. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible STAHLWILLE 3/8 pouce 635000 réf. 3/8: 1 pièce
Rallonges STAHLWILLE 635400 réf. 75; 240: 1 pièce de chaque
Poignée transversale STAHLWILLE 635700 réf. 165: 1 pièce
Cardan STAHLWILLE 636200 réf. 3/8: 1 pièce