• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga, 3/8 pollice, Lunghezza complessiva: 40mm

Codice art.: 635400 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 40 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635400 40
EAN / GTIN 4018754012602
Codice del produttore 12010005
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera di tenuta, quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.
DIN 3123-B 10

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.