Snodo cardanico da 3/8 pollici, Modello: 3/8

Codice art.: 636200 3/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
218 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 46 mm
Con QuickRelease no
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636200 3/8
EAN / GTIN 4018754012626
Codice del produttore 12020000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Quadri interni ed esterni secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 10

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola azionate a mano.