{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 37 ud. | |
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Deckschicht | |
| Pieza descrita, Gris | Kontrastfarbe | |
| Profundidad espuma | 500 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 20 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 75 mm | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Color | gris | |
| Cantidad de herramientas | 37 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Tipo de producto | articulación cardán; Inserto de destornillador; Vaso; Prolongación; Mango transversal | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos TORX® externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 953748 37 | |
| EAN / GTIN | 2050002043015 | |
| Número del fabricante | 953748 37 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |