• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata per viti Torx® e a testa esagonale, Numero degli utensili: 17

Codice art.: 953145 17
Sconto
109,09 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 17 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 17
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. <b>Strato superiore color antracite,</b> quello inferiore <b>di contrasto color grigio</b> mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953145: 1 pz.
Chiavi maschio piegate PB SWISS TOOLS n. art. 627140 Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: cad. 1 pz.
Chiavi maschio piegate PB SWISS TOOLS per viti Torx® n. art. 624850 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cad. 1 pz.