Úhlové klíče pro Torx® a 6hran, Počet nástrojů: 17

Artiklové číslo: 953145 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 17 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 10
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Provedení zalomené
Úhel 90
Počet kusů nářadí 17
S kulovou hlavou ne
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015
Číslo výrobce 953145 17
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. <b>Krycí vrstva antracit,</b> spodní kontrastní <b>šedá barva signalizuje</b> chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953145: 1 ks
Úhlový šroubovák PB SWISS TOOLS č. 627140 vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 ks
Úhlový šroubovák PB SWISS TOOLS pro šrouby Torx® č. 624850 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 ks