Garnitura kutnih odvijača za Torx® i 6-kutni, količina alata: 17

Artikl br.: 953145 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Postavite cijenu 17 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 17
Izvedba s odvijačem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015
Proizvođač/odgovorna osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. <b>Gornji sloj je boje antracita,</b> a <b>kontrastna siva boja</b> koja se nalazi ispod ukazuje da alat fali tj. nije na svom mjestu.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953145: 1 kom.
PB SWISS TOOLS kutni odvijači br. 627140 vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kom.
PB SWISS TOOLS kutni odvijači za Torx® br. 624850 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 kom.