Ključ za profil Torx® in za notranji 6-kotnik, Število orodij: 17

Št. art.: 953145 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 17 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 17
Izvedba Z izvijačem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953145 17
EAN/GTIN 2050002069015
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. <b>Zgornji sloj je antracitne barve,</b> kontrastna siva barva <b>pod njo</b> opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953145: 1 St.
Kotni izvijač PB SWISS TOOLS art. 627140 vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kos
Ključ Torx® PB SWISS TOOLS art. 624850, vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov