• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione termoverniciata, Impronta Torx®: TX6

Codice art.: 624850 TX6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
919 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX6
Lunghezze dei fianchi 55×18 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie termoverniciata
Punta di precisione nero
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624850 TX6
EAN / GTIN 7610733243945
Codice del produttore 410.6 GR

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, temprato (tenace).

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica “Rainbow”. Punta brunita.