Haakse stiftsleutels voor Torx® en 6-kant, Aantal gereedschappen: 17

Artikelnummer: 953145 17
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 17 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 17
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953145 17
EAN/GTIN 2050002069015
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbaar assortiment gereedschap in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietkeurig, onderlaag in contrastkleur grijs om in één oogopslag te zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953145: 1 St.
PB SWISS TOOLS haakse stiftsleutel nr. 627140 gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: Resp. 1 st.
PB SWISS TOOLS haakse stiftsleutel voor Torx® nr. 624850 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: Resp. 1 st.