• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga termoverniciata, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 627140 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
413 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 82×16 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie termoverniciata
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Codice del produttore 212.L 1,5 LG

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata, cromata e termoverniciata. Bordi leggermente smussati.

Vantaggi:

Rapida individuazione della chiave giusta grazie alla chiara codificazione cromatica.

Download & documenti

Prodotti correlati