• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vinkelskruvdragare för Torx® och sexkant, Antal verktyg: 17

Art-nr.: 953145 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 17 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 17
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953145 17
EAN/GTIN 2050002069015
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. <b>täckskikt antracit,</b> den underliggande <b>kontrastfärgen grå</b> signalerar att verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953145: 1 St.
PB SWISS TOOLS vinkelskrivdragare nr 627140 storlek 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 st vard.
PB SWISS TOOLS vinkelskruvmejsel för Torx® Nr. 624850 strl. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 st vard.