Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Armadio guardaroba con zoccolo e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949601 2
copia

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Angolo di apertura sportello 110 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 1.800 mm
Larghezza 610 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 220 mm
cad. Armadietto profondità utile 465 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.270 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile 345 mm
Laghezza ripiano 220 mm
Profondità ripiano 465 mm
Numero di armadietti 2
Numero di ripiani fissi 1
Numero di appendiabiti 1
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Esecuzione struttura portante Zoccoli
Pannello di copertura obliquo no
Fessura di aerazione sportello si
Possibilità di verniciatura speciale no
Targhetta per nome no
Peso 43 kg
Esecuzione serratura Serratura a cilindro
Norma DIN 4547
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949601 2
copia
Codice del produttore 949601 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.
Con serratura a cilindro.
Sistema di aerazione: L’entrata dell’aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello