{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Svetlo siva | Korpus | |
| Opisan del, Antracitno siva | Türen | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Z zadnjo polico | da | |
| Za integralno čelado | Da | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 2 kos | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Vratni tečaji | tečaje vrat mogoče premontirati | |
| Sprednje stranice vrat | zaprto | |
| Oblika kljuke vrat | ročaj za voziček | |
| Zapiralna avtomatika vrat | Ne | |
| Prezračevanje omare | ne | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Sistem zaklepanja | sistem zaklepanja hiše | |
| Možnost preureditve sistema zaklepanja | da | |
| Pripravljeno za obešanko | Da | |
| S kavlji/držali | da | |
| Z letvijo s kavlji | Da | |
| Število kavljev | 2 kos | |
| Izvedba podstavka | podstavek s pokrovom, snemljiv | |
| Število palic za oblačila | 0 kos | |
| Možno ločevanje črno-belo | Ne | |
| S poševno streho | da | |
| Vrsta izdelka | garderobna omara | |
| Položaj vgradnje | talna pritrditev | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Področje uporabe | soba za druženje | |
| Konfiguracija | konfigurirano |
| Številka izdelka | 949052 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515041379 | |
| Številka proizvajalca | 949052 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |