• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949052 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
EX-Bereich nein
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage ja
Eingriffbreite Hutablage min. 240 mm
Eingriffbreite Hutablage max. 280 mm
Nutztiefe Hutablage 250 mm
Nutztiefe Kleider-Abteil 475 mm
Nutzhöhe Kleiderabteil 1 240 mm
passend für Integralhelm ja
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türöffnungswinkel 225 Grad
Tür-Fronten mit Vollblech
Türgriff-Form Schiebegriff
mit Beschriftungsfeld ja
mit Schubladen nein
Schrankbelüftung nein
Korpus Nutztiefe Tn 475 mm
Fach- / Abteilbeschreibung 1
Anzahl Abteile gesamt 2 St.
Abteil Nutzbreite Bn1 240 mm
Abteil Nutztiefe Tn 475 mm
Abteil Nutzhöhe Hn 1 240 mm
Farbauswahl GARANT Farben
Bestückt mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden je Abteil 1 St.
Fachbodentyp Fachboden mit Kleiderhakenleiste
Fachboden Montage Fachboden fest; Fachboden zurückgesetzt
mit Haken / Haltern ja
Unterbau Ausführung Sockel mit Sockelblende abnehmbar
Anzahl Kleiderstangen 1 St.
mit Schrägdach ja
Höhe vorne 1 850 mm
Höhe hinten 2 000 mm
abschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem umrüstbar ja
Produktart Garderobenschrank
Gewicht 49,8 kg
Norm DIN 4547
Einsatzbereich Sozialraum
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 600 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 2 000 mm
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949052 2
EAN / GTIN 4069515041379
Herstellernummer 949052 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteilbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.
  • Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss Nr. 085822 − 085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812 Gr. 45; Nr. 085814 Gr. 45; Nr. 085816 Gr. 45.
  • Für Schließanlagen geeignet.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.