{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | durys; korpusas | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Türen | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Geprüfte Sicherheit | |
| EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Su lentyna | taip | |
| Lentynos įvedimo plotis min. | 240 mm | |
| Lentynos įvedimo plotis maks. | 280 mm | |
| Naudingasis lentynos gylis | 250 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus gylis | 475 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus aukštis | 1 240 mm | |
| Tinka šalmui | taip | |
| Su durimis | taip | |
| Bendras durų skaičius | 2 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
| Durelių priekis | su ištisiniu lakštu | |
| Durų rankenos forma | Stūmimo rankena | |
| Su vieta užrašui | taip | |
| Su stalčiais | ne | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Korpuso naudingasis gylis Tn | 475 mm | |
| Skyriaus / dalies aprašymas | 1 | |
| Bendras skyrių skaičius | 2 vnt. | |
| Skyriaus naudingasis plotis Bn1 | 240 mm | |
| Skyriaus naudingasis gylis Tn | 475 mm | |
| Skyriaus naudingasis aukštis Hn | 1 240 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Įrengta su lentynomis | taip | |
| Lentynų skaičius per skyrių | 1 vnt. | |
| Lentynos tipas | lentyna su drabužių kabliukų bėgeliu | |
| Lentynos montavimas | lentyna ištraukiama; stacionari lentyna | |
| Su kabliukais / laikikliais | taip | |
| Apatinė dalis | cokolis su akle nuimamas | |
| Strypų rūbams kabinti skaičius | 1 vnt. | |
| Su šlaitiniu stogu | taip | |
| Aukštis priekyje | 1 850 mm | |
| Aukštis gale | 2 000 mm | |
| Rakinam. | taip | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Užrakto sistema gali būti keičiama | taip | |
| Produkto rūšis | rūbų spinta | |
| Svoris | 49,8 kg | |
| Standartas | DIN 4547 | |
| Paskirtis | socialinė erdvė | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Bendras plotis Bg | 600 mm | |
| Bendras gylis Tg | 500 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 2 000 mm | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 949052 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041379 | |
| Gamintojo numeris | 949052 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |