{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Puertas; cuerpo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| área EX | no | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Con estante de sombreros | sí | |
| Anchura de acceso estante de sombreros mín. | 240 mm | |
| Anchura de acceso estante de sombreros máx. | 280 mm | |
| Profundidad útil estante de sombreros | 250 mm | |
| Profundidad útil compartimiento de ropa | 475 mm | |
| Altura útil compartimiento de ropa | 1.240 mm | |
| Para casco integral | sí | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
| Frontales puerta | Con chapa maciza | |
| Forma de manija de puerta | Tirador deslizante | |
| Con campo de escritura | sí | |
| Con cajones | no | |
| Ventilación del armario | no | |
| Profundidad útil cuerpo Tn | 475 mm | |
| Descripción compartimento / departamento | 1 | |
| Número total de departamentos | 2 ud. | |
| Anchura útil del departamento Bn1 | 240 mm | |
| Profundidad útil del departamento Tn | 475 mm | |
| Altura útil del departamento Hn | 1.240 mm | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con estante | sí | |
| Número de estantes por departamento | 1 ud. | |
| Tipo de estante | Estante con barra para colgar ropa | |
| Montaje del estante | Estante fijo; Estante retraído | |
| Con ganchos / soportes | sí | |
| Modelo estructura inferior | Zócalo con panel de la base desmontable | |
| Número de barras para ropa | 1 ud. | |
| Con techo inclinado | sí | |
| Altura delante | 1.850 mm | |
| Altura detrás | 2.000 mm | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura reequipable | sí | |
| Tipo de producto | Armario ropero | |
| Peso | 49,8 kg | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Intervalo de empleo | Sala social | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 600 mm | |
| Fondo total Tg | 500 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 949052 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041379 | |
| Número del fabricante | 949052 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |