Garderobeskab med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949052 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del døre; korpus
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Türen
Kvalitets- og testsejl Geprüfte Sicherheit
EX-område nej
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med baghylde ja
Indgrebsbredde, baghylde min. 240 mm
Indgrebsbredde, baghylde maks. 280 mm
Nyttedybde, baghylde 250 mm
Nyttedybde, tøjrum 475 mm
Nyttehøjde, tøjrum 1.240 mm
Passer til integralhjelm ja
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døråbningsvinkel 225 grader
Dørfronter med massiv plade
Dørhåndtagsform Skydegreb
Med skrivefelt ja
Med skuffer nej
Skabsventilation nej
Korpus, nyttedybde Tn 475 mm
Teknisk beskrivelse/rummets beskrivelse 1
Antal rum, samlet 2 stk.
Afdeling, nyttebredde Bn1 240 mm
Afdeling, nyttedybde Tn 475 mm
Afdeling, nyttehøjde Hn 1.240 mm
Farveudvalg GARANT-farver
Udstyret med hylder ja
Antal hylder pr. rum 1 stk.
Hylde, type hylde med krogskinne til tøj
Hylde, montering hylde, fast; hylde, forsænket
Med kroge / holdere ja
Undersektion, udførelse sokkel med sokkelpanel, aftageligt
Antal bøjlestænger 1 stk.
Med skråt tag ja
Højde, for 1.850 mm
Højde, bag 2.000 mm
Kan aflåses ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystemet kan konverteres ja
Produkttype garderobeskab
Vægt 49,8 kg
Standard DIN 4547
Brugsområde socialt rum
Konfiguration konfigureret
Bredde i alt Bg 600 mm
Dybde, i alt Tg 500 mm
Højde i alt Hg 2.000 mm
mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949052 2
EAN/GTIN 4069515041379
Producentnummer 949052 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Korpus har et skråt tag. Kunststofglider i bundmodulet samt en aftagelig sokkelblænde på forsiden. En hylde med 2 klædebøjler pr. inddeling. Den særlige konstruktion gør det trods en inddelingsbredde på 300 mm muligt at opbevare integralhjelme (patentanmeldt).
Med stiftcylinderslås i høj kvalitet i skydegrebet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

  • •Skabene leveres komplet monterede.
  • Hængelåse til drejelåserigel, nr. 085822 - 085890, samt DOM-hængelås nr. 085812 str. 45; nr. 085814 str. 45; nr. 085816 str. 45.
  • Egnet til lukkeanlæg.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.