{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza | 953 mm | |
| Profondità | 575 mm | |
| Larghezza in E | 54E | |
| Profondità in E | 27E | |
| Larghezza in G | 36 | |
| Profondità in G | 20 | |
| Altezza frontalino | 25 mm | |
| Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
| Esecuzione ripiano | Ripiano diritto; Ripiano diritto; Ripiano fessurato | |
| Tipo di prodotto | Ripiano |
| Codice articolo |
935121 25
copia |
|
| EAN / GTIN |
4067263126034
copia |
|
| Codice del produttore |
935121 25
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |