{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 400 mm | |
| Larghezza | 600 mm | |
| Profondità | 600 mm | |
| Altezza utile | 300 mm | |
| Altezza utile per cassetti | 300 mm | |
| Altezza fronte cassetti | 150 mm; 150 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
| Profondità utile cassetti | 500 mm | |
| Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
| Cassetti profondità utile in G | 20 | |
| Numero dei cassetti | 2 | |
| Numero di ripiani estraibili | 0 | |
| Numero di porte | 0 | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no | |
| Peso | 43 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio portautensili |
| Codice articolo |
930505 400/2
copia |
|
| EAN / GTIN |
4062406060077
copia |
|
| Codice del produttore |
930505 400/2
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |