Doppio braccio orientabile multicomfort per fissaggio al tavolo, Numero di snodi: 2

Codice art.: 929470 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sbraccio braccio orientabile min. 333 mm
Numero di snodi 2
Angolo di oscillazione 75 grado
Capacità di carico min. 2 kg
Portata max. 7 kg
Movimento tastatore 360 grado
Girevole 360 grado
Larghezza monitor max. 656 mm
Grandezza monitor max. 27 pollici
Spessore piano tavolo min. 10 mm
Spessore piano tavolo max. 50 mm
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera
Materiale alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 929470 2
EAN / GTIN 4009729068502
Codice del produttore 990+4019+000
Produttore/persona responsabile Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile tridimensionale per monitor in alluminio e plastica, con molla a gas per posizionare il monitor in modo pratico ed ergonomico. Brandeggio orizzontale di 180° e verticale di 75° nonché monitor inclinabile. Possibilità di collocare il monitor in posizione orizzontale. Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease utilizzando una mano sola. Guida cavi con copertura in plastica. Il fissaggio è possibile in diversi modi su piani spessi da 10 a 50 mm (morsetto, sul foro passacavi e mediante apposita staffa da avvitare). Larghezza monitor max. 656 mm o 27 pollici. Ruotabile di 360° con arresto regolabile a 180°.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio VESA 75/100, da 2 a 7 kg.