Braţ rabatabil dublu, confort multiplu, pentru fixarea mesei, Număr articulaţii: 2

Cod articol.: 929470 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr articulaţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursa brațului pivotant min.
333 mm
Număr de articulaţii
2
Unghi de rotire
75 grade
Capacitate de încărcare min.
2 kg
Capacitate portantă max.
7 kg
Plaja de pivotare
360 grade
Rotativ
360 grade
Lăţime monitor max.
656 mm
Mărime monitor max.
27 inchi
Grosime blat masă min.
10 mm
Grosime blat masă max.
50 mm
Tip produs
Suport pentru monitor/tastatură
Material
aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 929470 2
EAN / GTIN 4009729068502
Număr producător 990+4019+000
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descriere

Execuţie:

Braț rabatabil tridimensional, din aluminiu și plastic, cu arc pneumatic, pentru reglarea confortabilă și ergonomică a monitorului. Interval de rabatare orizontal 180° şi vertical 75°, monitorul se poate răsturna când e înclinat. Este posibilă plasarea orizontală a monitorului. Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Trecerea cablurilor se face prin capacul de plastic. Fixare flexibilă (cleme, fixare pe găuri pentru trecerea cablurilor şi pe găuri filetate) pentru o grosime a blatului mesei de 10 – 50 mm. Lăţime maximă a monitorului 656 mm resp. 27 inch. Plajă de rotire la 360° cu opritor reglabil la 180°.

Aplicaţie:

Monitoare cu ecran plat cu standard de fixare VESA 75/100, greutate 2 – 7 kg.