Multikomfort dobbeltdrejearm til bordmontering, Antal led: 2

Art.-nr.: 929470 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal led Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udslag, svingarm, min. 333 mm
antal led 2
Drejevinkel 75 grader
Bæreevne min. 2 kg
bæreevne, maks. 7 kg
svingeområde 360 grader
drejelig 360 grader
Monitorbredde maks. 656 mm
Monitorstørrelse, maks. 27 tommer
Tykkelse, bordplade, min. 10 mm
Tykkelse, bordplade, maks. 50 mm
Produkttype monitor-/tastaturholder
Materiale aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 929470 2
EAN/GTIN 4009729068502
Producentnummer 990+4019+000
Producent/ansvarlig person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Betegnelse

Udførelse:

Tredimensionel monitordrejearm af aluminium og plast, med gasfjeder for en komfortabel og ergonomisk indstilling af monitoren. Vandret drejeområde 180° og lodret 75°, monitorens hældning kan vippes. Mulighed for vandret positionering af monitoren. Enkel monitormontering vha.QuickRelease med enhåndsbetjening. Kabelføring gennem plastafdækning. Fleksibel fastgørelse (tvinge, kabelhuls- og boreskruemontering) til bordpladetykkelse 10 - 50 mm. Maks. monitorbredde 656 mm eller 27 tommer. Kan drejes 360° med indstilleligt anslag på 180°.

Anvendelse:

Fladskærme med fastgørelsesstandard VESA 75/100, fra 2 - 7 kg.