Brazo articulado doble multiconfort para fijación en la mesa, Cantidad de articulaciones: 2

Número de artículo: 929470 2
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recorrido del brazo giratorio mín. 333 mm
Cantidad de articulaciones 2
Ángulo de orientación 75 grados
Capacidad de carga mín. 2 kg
Capacidad de carga máx. 7 kg
Ángulo de giro 360 grados
Giratoriedad 360 grados
Anchura máx. del monitor 656 mm
Tamaño máx. del monitor 27 pul
Grosor del tablero mín. 10 mm
Grosor del tablero máx. 50 mm
Tipo de producto Soporte monitor/teclado
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 929470 2
EAN / GTIN 4009729068502
Número del fabricante 990+4019+000
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. Intervalo de giro horizontal a 180° y vertical a 75°, posibilidad de inclinación del monitor. Posibilidad de posicionamiento horizontal del monitor. Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Conducción de cables a través de la cubierta de plástico. Fijación flexible (sargento, fijación de agujeros para cables y tornillos de amarre) para grosor de tablero de mesa 10 - 50 mm. Anchura máxima del monitor 656 mm o 27 pulgadas. Giratorio en 360° con tope ajustable a 180°.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación VESA 75/100, de 2 a 7 kg.