{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausladung Schwenkarm min. |
333 mm
|
|
| Anzahl Gelenke |
2
|
|
| Schwenkwinkel |
75 Grad
|
|
| Tragfähigkeit min. |
2 kg
|
|
| Tragfähigkeit max. |
7 kg
|
|
| Schwenkbereich |
360 Grad
|
|
| Drehbar |
360 Grad
|
|
| Monitorbreite max. |
656 mm
|
|
| Monitorgröße max. |
27 Zoll
|
|
| Stärke Tischplatte min. |
10 mm
|
|
| Stärke Tischplatte max. |
50 mm
|
|
| Produktart |
Monitor-/Tastatur-Halter
|
|
| Material |
Aluminium
|
| Artikelnummer | 929470 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729068502 | |
| Herstellernummer | 990+4019+000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |