{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Dosah otočného ramene min. |
333 mm
|
|
| Počet kloubů |
2
|
|
| Úhel vykývnutí |
75 stupně
|
|
| Nosnost min. |
2 kg
|
|
| Nosnost max. |
7 kg
|
|
| Rozsah vykývnutí |
360 stupně
|
|
| Otočka |
360 stupně
|
|
| Šířka monitoru max. |
656 mm
|
|
| Velikost monitoru max. |
27 palce
|
|
| Tloušťka desky stolu min. |
10 mm
|
|
| Tloušťka desky stolu max. |
50 mm
|
|
| Druh produktu |
Držák monitoru/klávesnice
|
|
| Materiál |
hliník
|
| Katalogové číslo | 929470 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729068502 | |
| Číslo výrobce | 990+4019+000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |