{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Porte-à-faux bras pivotant min. |
333 mm
|
|
| nombre d’articulations |
2
|
|
| Angle de pivotement |
75 degrés
|
|
| Charge admissible min. |
2 kg
|
|
| charge admissible max. |
7 kg
|
|
| plage de pivotement |
360 degrés
|
|
| rotation |
360 degrés
|
|
| Largeur d’écran max. |
656 mm
|
|
| Taille d’écran max. |
27 pouces
|
|
| Epaisseur plateau min. |
10 mm
|
|
| Epaisseur plateau max. |
50 mm
|
|
| Type de produit |
support pour écran/clavier
|
|
| Matériau |
aluminium
|
| Référence article | 929470 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729068502 | |
| Réf. fabricant | 990+4019+000 | |
| Fabricant/personne responsable | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |