{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Parte descritta | worktop; frame | |
| Spessore del materiale | 50 mm; 1 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Struttura tubolare in acciaio | si | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Fußteile; Korpus; Fußteile; Korpus | |
| Serie | vario Basic | |
| Denominazione originale prodotto | Vario Basic Werkbank | |
| Materiale | multiplex; steel | |
| Colore | brown; grey | |
| Altezza complessiva | 850 mm | |
| Larghezza struttura portante | 50 mm | |
| Larghezza piastra | 2.000 mm | |
| Profondità piastra | 750 mm | |
| Spessore piano | 50 mm | |
| Materiale piano | Faggio | |
| Esecuzione | Multiplex | |
| Forma della piastra | Rettangolo | |
| Bordo | sì | |
| Tipo di prodotto | work table; workbench | |
| Regolazione dell’altezza | no | |
| Larghezza complessiva | 2.000 mm | |
| Profondità complessiva | 750 mm | |
| Portata max. | 400 kg | |
| Portata distribuita su tutta la superficie | 400 kg | |
| Peso | 73 kg | |
| Corpo | no | |
| Struttura portante | sì | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 922005 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515047579 | |
| Codice del produttore | 922005 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |