Delovna miza Vario Basic, višina 850 mm. Plošča iz multipleksa, bukev, 3 kosi, Dolžina plošče: 2000mm

Št. art.: 922005 2000
Popust
1.643,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Opisan del Delovna plošča; Ogrodje
Debelina materiala 50 mm; 1 mm
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Opisan del, Svetlo siva Fußteile; Korpus; Fußteile; Korpus
Serija vario Basic
Oznaka proizvajalca Vario Basic Werkbank
Material multiplex; Jeklo
Barva rjava; sive
Celotna višina 850 mm
Širina nožnega dela 50 mm
Širina plošče 2.000 mm
Globina plošče 750 mm
Debelina plošče 50 mm
Material plošče bukev
Izvedba Multiplex
Oblika plošče Pravokotna
Oblepljen trak da
Vrsta izdelka delovne mize; delovna miza
Nastavljanje višine ne
Celotna širina 2.000 mm
Celotna globina 750 mm
Nosilnost maks. 400 kg
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 400 kg
Masa 73 kg
Ohišje ne
Nožni del da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 922005 2000
EAN/GTIN 4069515047579
Številka proizvajalca 922005 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo in nosilcem za nastavljanje višine. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dva para kotnih opor za ojačitev.

Obseg dobave:

6 × nožni del, 6 × par kotnih ojačitev, 3 × delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico