• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Banco de trabajo Vario Basic, altura 850 mm, Tablero de haya multiplex, 3 piezas, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 922005 2000
Descuento
1.840,16 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Tablero de trabajo; Montura
Grosor material 50 mm; 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Fußteile; Korpus; Fußteile; Korpus
Serie vario Basic
Denominación del fabricante Vario Basic Werkbank
Material Multiplex; Acero
Color marrón; gris
Altura total 850 mm
Anchura pie soporte 50 mm
Anchura tablero 2.000 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Material placa Haya
Modelo Multiplex
Forma tablero Rectángulo
Perfil de encolar sí
Tipo de producto Mesa de trabajo; banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 2.000 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga máx. 400 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie 400 kg
Peso 73 kg
Cuerpo no
Pie soporte sí
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 922005 2000
EAN / GTIN 4069515047579
Número del fabricante 922005 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en estable construcción de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arrostramiento transversal y alojamiento para la regulación de la altura. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo.

Volumen de suministro:

6 pies soporte, 6 parejas de chapa de nudo, 3 tableros de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.