• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Vario Basic-filebænk, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 3 stk., Pladelængde: 2000mm

Art.-nr.: 922005 2000
Rabat
13.341,80 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del Arbejdsplade; Stel
Materialetykkelse 50 mm; 1 mm
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, grå Lysgrå
beskrevet del, Lysgrå Fußteile; Korpus; Fußteile; Korpus
Serie vario Basic
Producentbetegnelse Vario Basic Werkbank
Materiale multiplex; Stål
Farve brun; grå
Samlet højde 850 mm
Fodstykke, bredde 50 mm
Bredde, plade 2.000 mm
Dybde, plade 750 mm
Tykkelse, plade 50 mm
Materiale, plade Bøg
Udførelse Multiplex
Form, plade Firkant
Kanter ja
Produkttype arbejdsbord; filebænk
Højdejustering nej
Totalbredde 2.000 mm
Samlet dybde 750 mm
Bæreevne, maks. 400 kg
Bæreevne fordelt over hele fladen 400 kg
Vægt 73 kg
Korpus nej
Støtteben ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 922005 2000
EAN/GTIN 4069515047579
Producentnummer 922005 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

6 × fodstykker, 6 × par knudeplader, 3 × arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter