Etabli Vario Basic, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 3 pièces, Long. plan de travail: 2000mm

Réf.: 922005 2000
Remise
1 889,45 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite Plateaux de travail; Châssis
Epaisseur du matériau 50 mm; 1 mm
Revêtement revêtement par poudre
Construction en tube d’acier oui
Teinte, gris Gris clair
Pièce décrite, Gris clair Fußteile; Korpus; Fußteile; Korpus
Série vario Basic
Référence fabricant Vario Basic Werkbank
Matériau mULTIPLIS; Acier
Couleur marron; gris
Hauteur totale 850 mm
Largeur piètement 50 mm
Largeur plateau 2 000 mm
Profondeur plateau 750 mm
Epaisseur plateau 50 mm
Matériau plaque Hêtre
Exécution Multiplex
Forme plateau Rectangulaire
Lisière oui
Type de produit tables de travail; établi
Réglage de la hauteur non
Largeur totale 2 000 mm
Profondeur totale 750 mm
Charge admissible max. 400 kg
Charge admissible répartie sur la surface 400 kg
Poids 73 kg
Corps non
Piètement oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 922005 2000
EAN / GTIN 4069515047579
Réf. fabricant 922005 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paires de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

6 × piètements, 6 × paires de goussets, 3 × plans de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés