Banc de lucru Vario Basic, înălţime 850 mm, Blat din fag Multiplex, 3 bucăți, Lungime blat de lucru: 2000mm

Cod articol.: 922005 2000
Reducere
1.708,72 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru
Grosimea materialului 50 mm; 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Fußteile; Korpus; Fußteile; Korpus
Serie vario Basic
Denumirea producătorului Vario Basic Werkbank
Material Multiplex; Oţel
Culoarea maro; gri
Înălţimea totală 850 mm
Lăţime picior 50 mm
Lățime placă 2.000 mm
Adâncime placă 750 mm
Grosime placă 50 mm
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Formă plăcuță Dreptunghi
Bordură da
Tip produs Masa de lucru; banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 2.000 mm
Adâncimea totală 750 mm
Capacitate portantă max. 400 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 400 kg
Greutate 73 kg
Corp nu
Picioare da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 922005 2000
EAN / GTIN 4069515047579
Număr producător 922005 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lățime, cu bară de distanţare transversală și suport de reglare pe înălţime. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 2 perechi de table de îmbinare, în scopul rigidizării.

Livrare:

6 × picior de sprijin, 6 × pereche tablă de îmbinare, 3 × blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi picior de sprijin gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite