{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Arbeitsplatte; Gestell | |
| Materialstärke | 1 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Stahlrohrkonstruktion | ja | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Fußteile | |
| Serie | vario Basic | |
| Material | Buche; Stahl | |
| Farbe | grau | |
| Höhe gesamt | 850 mm | |
| Breite Platte | 2 000 mm | |
| Tiefe Platte | 750 mm | |
| Stärke Platte | 50 mm | |
| Material Platte | Buche | |
| Ausführung | Multiplex | |
| Form Platte | Rechteck | |
| Produktart | Arbeitstisch; Werkbank | |
| Höhenverstellung | nein | |
| Breite gesamt | 2 000 mm | |
| Tiefe gesamt | 750 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 400 kg | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt | 400 kg | |
| Gewicht | 73 kg | |
| Korpus | nein | |
| Fußteil | ja | |
| mit Schraubstock | nein | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 922005 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515047579 | |
| Herstellernummer | 922005 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |