Occhiali a stanghetta uvex i-3 variomatic sv vario.

Codice art.: 9190880
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Tonalità disco verde
Caratteristiche disco UV400; resistente ai graffi; Es. resistente alle sostanze chimiche; UV400; resistente ai graffi
Caratteristiche telaio Lunghezza staffa regolabile
Resistenza meccanica / termica della lente F; K; N; T
Normativa EN 166
Grado di trasmissione 16 %
Materiale dischi Policarbonato
Denominazione originale prodotto uvex i-3 variomatic sv vario
Sovraocchiali no
Indossabilità Versione normale
Identificativo del produttore per telaio W
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Resistenza meccanica / termica del telaio F; T
Colore blue; grey
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Campo di impiego Diverse condizioni di luce
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9190880
EAN / GTIN 4031101578286
Codice del produttore 9190880
Numero-L L01660 65
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Ogni persona è diversa. Sono le differenze che ci rendono unici. Un buon prodotto deve essere progettato per un’ampia varietà di persone, soprattutto quando si tratta di sicurezza. Perché solo gli occhiali di sicurezza che calzano bene si indossano con piacere. La tecnologia variomatic regola automaticamente la tinta delle lenti in base alle condizioni di luce.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Occhiali protettivi alla moda a tre componenti con caratteristiche innovative
  • completamente privo di metalli
  • Colori dei telai: nero, antracite
  • Vetro per PC in verde chiaro

Caratteristiche di comfort

  • lenti fotocromatiche (uvex supravision variomatic)
  • ponte nasale morbido e regolabile, terminali delle stanghette morbidi e antiscivolo e cerniera delle stanghette priva di parti metalliche (tecnologia a tre componenti) per garantire un elevato comfort e prevenire i punti di pressione

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Identificazione: W 166 FT CE – 2-1,2 W 1 FTKN CE
  • protezione UV-400 affidabile
  • protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: L’inclinazione del gancio a più livelli consente un adattamento personalizzato a qualsiasi forma del viso
  • I naselli regolabili impediscono che gli occhiali scivolino, evitando così eventuali rischi

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex i-3
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Trasmissione: 16% - 83%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FT KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)