uvex Gafas con patillas uvex i-3 variomatic sv vario.

Número de artículo: 9190880
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales verde
Características cristal UV400; resistente a los arañazos; UV400; resistente a los arañazos; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Longitud estribo ajustable
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166
Grado de transmisión 16 %
Material cristal Policarbonato
Denominación del fabricante uvex i-3 variomatic sv vario
Sobregafas no
Forma ajustada Normal
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color azul; gris
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Intervalo de empleo Condiciones de luz cambiantes
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9190880
EAN / GTIN 4031101578286
Número del fabricante 9190880
Número L L01660 65
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Cada persona es diferente. Son las diferencias las que nos hacen únicos. Un buen producto debe estar diseñado para una amplia variedad de personas, especialmente en lo que se refiere a la seguridad. Porque sólo unas gafas de seguridad que se ajusten bien se llevarán con placer. La tecnología variomatic ajusta automáticamente el tinte de la lente a las condiciones de luz.

Característica:

Características generales

  • Gafas protectoras de tres componentes a la última con características innovadoras
  • totalmente libre de metales
  • Colores del marco: negro, antracita
  • Pantalla de PC en verde claro

Características de confort

  • Lentes fotocromáticas (uvex supravision variomatic)
  • una banda nasal suave y ajustable, extremos de las patillas suaves y antideslizantes y una bisagra sin metal (tecnología de tres componentes) para garantizar una gran comodidad de uso y evitar puntos de presión

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: W 166 FT CE – 2-1,2 W 1 FTKN CE
  • Protección UV-400 fiable
  • Protección fiable gracias a un ajuste perfecto: La inclinación de las patillas en varios niveles permite un ajuste personalizado a cualquier forma de rostro
  • Las patillas ajustables evitan los riesgos derivados del deslizamiento de las gafas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex i-3
  • Tipo de producto: Gafas de patillas
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Transmisión: 16% - 83%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)