{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Brýle s obrubami | |
| Tónovací kotouč | zelená | |
| Vlastnosti kotouče | Odolné vůči poškrábání; UV400; Odolné vůči poškrábání; UV400; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400 | |
| Vlastnosti rámu | Délka stranic nastavitelná | |
| Mechanická/teplotní odolnost skla | F; K; N; T | |
| Norma | EN 166 | |
| Stupeň prostupnosti | 16 % | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| Označení výrobce | uvex i-3 variomatic sv vario | |
| Krycí brýle | ne | |
| Střih | Normální | |
| Identifikace výrobce, rám | W | |
| Referenční standardy, rám | EN 166 | |
| Mechanická/teplotní odolnost, rám | F; T | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Typ očnicového filtru | 2C | |
| Stupeň tónování skla | 1,2 | |
| Identifikace výrobce, sklo | W | |
| Optická třída skla | 1 | |
| Rozsah použití | Proměnlivé světelné poměry | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 9190880 | |
| EAN / GTIN | 4031101578286 | |
| Číslo výrobce | 9190880 | |
| L-číslo | L01660 65 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti